Zestaw pierścieni redukcyjnych PFERD TOOLS 51/32/25,4/19,05/15,875/12,7

Nr art.: 4007220737217
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220737217
EAN / GTIN 4007220737217
Numer producenta 39010151
Numer L L51700 102801
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Pierścienie redukcyjne umożliwiają bezpieczne dostosowanie standardowego otworu do mniejszej średnicy.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: 51/32/25,4/19,05/15,875/12,7
  • Pasuje do średnicy otworu Ø [mm]: 51 mm
  • Szerokość w metrach: 24,4 mm
  • ø Otwór w zestawie: 51/32/25,4/19,05/15,875/12,7