PFERD TOOLS Juego de anillos reductores 51/32/25,4/19,05/15,875/12,7

Número de artículo: 4007220737217
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220737217
EAN / GTIN 4007220737217
Número del fabricante 39010151
Número L L51700 102801
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Los anillos reductores permiten la adaptación segura del agujero estándar a una medida de agujero más pequeña.

Característica:

  • PFERD TOOLS Tipo: 51/32/25,4/19,05/15,875/12,7
  • Adecuado para ø de agujero [mm]: 51 mm
  • Ancho, unid. métrica: 24.4 mm
  • ø de agujero incluido en el juego: 51/32/25,4/19,05/15,875/12,7

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra