PFERD TOOLS Przedłużka do wrzeciona napędowego SPVH13, długość 500 mm, 6 S8, maks. prędkość obrotowa 25 000 obr./min, w zestawie tulejka zaciskowa 6 mm

Nr art.: 4007220730478
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220730478
EAN / GTIN 4007220730478
Numer producenta 87101280
Numer L L51050 1982
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Za pomocą przedłużek do wrzecion napędowych wydłuża się chwyt narzędzi szlifierskich i frezarskich.
  • Umożliwiają one pracę w trudno dostępnych miejscach oraz przy szczególnie głębokich otworach.
  • Należy je zamocować w tulejce zaciskowej maszyny z napędem na sprężone powietrze lub elektrycznym albo w uchwycie ręcznym wału giętącego, a następnie dodatkowo prowadzić ręcznie.
  • Za pomocą przedłużek do wrzecion napędowych wydłuża się chwyt narzędzi szlifierskich i frezarskich.
  • Umożliwiają one pracę w trudno dostępnych miejscach oraz przy szczególnie głębokich otworach.
  • Należy je zamocować w tulejce zaciskowej maszyny z napędem na sprężone powietrze lub elektrycznym albo w uchwycie ręcznym wału giętącego, a następnie dodatkowo prowadzić ręcznie.
  • Przedłużka do wrzecion napędowych do ręcznego montażu o średnicy 13 mm, długości 500 mm, uchwycie narzędziowym 6 mm i uchwycie trzpienia 8 mm.
  • 2 klucze napinające (2 szt. DM SW 6/7 mm lub 2 szt. DM SW 9/11 mm).

Cecha szcz.:

  • Maks. obr./min: 25000 (obr./min)
  • Grupa tulei zaciskowych: 10
  • Zawiera Średnica tulejki zaciskowej [mm]: 6
  • Masa netto: 0 502 kg
  • Ø Otwór na trzonek [mm]: 8
  • Średnica wrzeciona, maks.: 13 mm
  • Ø Uchwyt narzędziowy: 6 mm
  • Długość, czop mocujący: 28 mm
  • Długość całkowita: 606 mm

Zaleta:

  • Ekonomiczna alternatywa dla wykonywanych na zamówienie frezów i ściernic trzpieniowych.

W dostawie:

  • Długości niestandardowe są dostępne na zamówienie.

Wskazówka:

  • Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa wynosi 25 000 obr./min.
  • Uwaga! Podczas stosowania przedłużek wrzeciona należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom. Proszę nie mocować na przedłużce zbyt dużych narzędzi, ponieważ są one napędzane za pomocą wału. Przedłużka i maszyna muszą być ustawione w jednej linii. Przechylanie i przekrzywianie powoduje uszkodzenia przedłużki.
  • W przypadku pracy z długimi trzpieniami konieczne jest wprowadzenie narzędzia do obrabianego elementu (np. otworów, rur, kanałów lub rowków) przed uruchomieniem maszyny napędowej. Przedłużka nadaje się wyłącznie do ręcznego stosowania w połączeniu z odpowiednimi napędami na sprężone powietrze, elektrycznymi lub ręcznymi uchwytami z wałkiem obrotowym do narzędzi z trzpieniem standardowym. Należy ją zamocować w bezuderowej tulejce zaciskowej urządzenia wraz z narzędziem dopuszczonym do pracy przy danej prędkości obrotowej. W żadnym wypadku nie wolno mocować elementu na promieniu przejściowym. Zabrania się mocowania drugiej przedłużki lub narzędzi z nadmiernie długimi chwytami.