prodloužení pro hnací vřeteno délka SPVH13 500 mm 6 S8 max. RPM25000 včetně 6 mm kleština

Artiklové číslo: 4007220730478
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220730478
EAN / GTIN 4007220730478
Číslo výrobce 87101280
L-číslo L51050 1982
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Nástavce pro hnací vřetena prodlužují šanky brusných a frézovacích nástrojů. Umožňují vrtat hlavice na těžko přístupných místech a zejména do hlubokých otvorů. Jsou upnuty v kleština stroje s pneumatická nebo elektrickým pohonem nebo v násadce ohýbacího hřídele a musí být také vedeny ručně. Nástavce pro hnací vřetena prodlužují šanky brusných a frézovacích nástrojů. Umožňují vrtat hlavice na těžko přístupných místech a zejména do hlubokých otvorů. Jsou upnuty v kleština stroje s pneumatická nebo elektrickým pohonem nebo v násadce ohýbacího hřídele a musí být také vedeny ručně. prodloužení pro hnací vřetena pro ruční použití s průměrem 13 mm, délkou 500 mm, upínač nástrojů 6 mm a držákem hřídele 8 mm. 2 Upínací klíče DM OK 6/7 mm a 1 kleština 3 mm.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 25000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 10
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6
  • Čistá hmotnost: 0502 kg
  • Ø úchyt hřídele [mm]: 8
  • Ø vřeteno, max.: 13 mm
  • Ø upínač nástrojů: 6 mm
  • Délka, montážní čep: 28 mm
  • Délka, celkem: 606 mm

Výhoda:

  • Ekonomická alternativa k zakázkovým frézovacím a brusným kolíkům s dlouhou hřídelí.

Rozsah dodávky:

  • na poptávku jsou k dispozici pro speciální délky.

Poznámka:

  • Maximální přípustná hodnota Otáčky je 25 000 ot./min.
  • Pozor! Při prodloužení vřetena hlavice je třeba dodržovat platné bezpečnostní předpisy a předpisy pro prevenci nehod. Prosím, nekleštěte příliš velké nástroje na prodloužení, protože jste poháněni duší. prodloužení a stroj musí být vedeny v jedné linii. Pákové a naklápěcí zařízení poškodí prodloužení.
  • Při práci s velkými délkami hřídele je nutné před zapnutím hnacího stroje vložit nástroj do obrobku (např. otvory, trubky, kanály nebo drážky). prodloužení je vhodný pouze pro ruční použití v kombinaci s vhodnými pneumatická, elektrickými pohony nebo ohýbacími hřídeli pro nástroje se standardními třísky. Je začleněn do beznárazového kleština zařízení ve spojení s nástrojem schváleným Otáčky. Nikdy nesmí být připevněný na poloměru přechodu. Je zakázáno upnout druhý prodloužení nebo nástroje s naddlouhými hřídeli.