PFERD TOOLS COMBICLICK Tarcza mocująca Ø 180 mm, gwint M14 do szlifierki kątowej 180

Nr art.: 4007220725788
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220725788
EAN / GTIN 4007220725788
Numer producenta 44890170
Numer L L51050 62
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • średni

Opis:

  • Dzięki tej tarczy mocującej narzędzia COMBICLICK można stosować w standardowych szlifierkach kątowych.
  • System COMBICLICK składa się ze specjalnie zaprojektowanego talerza oporowego oraz solidnego uchwytu umieszczonego z tyłu narzędzia.
  • Specjalna geometria szczelin chłodzących zapewnia wysoki przepływ powietrza, co znacznie zmniejsza obciążenie termiczne materiału ściernego i obrabianego przedmiotu.
  • System szybkiego mocowania, solidny uchwyt, bezpieczne blokowanie narzędzia oraz zintegrowany układ chłodzenia zapewniają w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami nawet o 30% niższą temperaturę obrabianego elementu, o 25% wyższą wydajność skrawania, o 30% dłuższą żywotność oraz lepsze wykorzystanie materiału ściernego.
  • Twardość CC-GT (średnia) = czarna
  • PFERD TOOLS ERGONOMICS poleca COMBICLICK jako innowacyjne rozwiązanie narzędziowe, które pozwala trwale ograniczyć wibracje, hałas i pylenie powstające podczas pracy oraz poprawić komfort pracy. PFERD TOOLS EFFICIENCY poleca COMBICLICK do długotrwałej, niewymagającej wysiłku i oszczędzającej zasoby pracy, zapewniającej doskonałe wyniki w najkrótszym czasie.
  • Dzięki systemowi szybkiego mocowania skraca się czas wymiany narzędzi i czas przezbrojenia.
  • System COMBICLICK firmy PFERD TOOLS jest objęty szeroką ochroną patentową w Europie.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: CC-GT 180
  • Maks. RPM: 8500 (obr./min)
  • Pasuje do średnicy metrycznej: 180
  • Pasują do: Szlifierka kątowa 180, uchwyt M14
  • Wersja: średni
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 180 mm
  • Ø gwint: M14

Zaleta:

  • Znacznie mniejsze obciążenie termiczne dzięki geometrii szczelin chłodzących.
  • Wysoka wydajność dzięki minimalnym czasom wymiany narzędzi.
  • Innowacyjny system szybkiego mocowania zapewnia wygodną obsługę i szybką wymianę narzędzi.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Do obróbki stali nierdzewnej (INOX) zaleca się stosowanie wersji CC-H-GT. Charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością krawędzi, co pozwala na uzyskanie większych sił docisku.
  • Rodzaje napędów: Szlifierka kątowa; szlifierka kątowa akumulatorowa

Wskazówka:

  • Maksymalna dopuszczalna prędkość obwodowa wynosi 80 m/s.
  • Ze względów bezpieczeństwa nie wolno nigdy przekraczać podanej maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej.
  • W przypadku talerzy oporowych o średnicy 180 mm należy zwrócić uwagę, aby nie ustawić zbyt dużej siły docisku, aby zapobiec nadmiernemu rozciągnięciu talerza oporowego.