COMBICLICK Pad suport pentru discuri CC-GT 180 M

Cod articol.: 4007220725788
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4007220725788
EAN / GTIN 4007220725788
Număr producător 44890170
L-Număr L51050 62
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • medie

Descriere:

Cu acest disc-suport, sculele COMBICLICK pot fi utilizate pe polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Sistemul COMBICLICK constă dintr-un disc-suport special dezvoltat și un suport stabil pe partea din spate a sculei. Geometria specială a fantelor de răcire asigură un debit de aer ridicat, ceea ce reduce semnificativ sarcina termică asupra abrazivului și a piesei de prelucrat. Sistemul de eliberare rapidă, montarea robustă, blocarea sigură a sculei și sistemul de răcire integrat au ca rezultat temperaturi ale piesei de prelucrat cu până la 30% mai scăzute, performanțe de tăiere cu 25% mai mari, o durată de viață mai mare a sculei cu 30% și o utilizare mai bună a materialului abraziv în comparație cu uneltele convenționale. Duritate CC-GT (mediu) = negru

Caracteristică:

  • Tip Pferd: CC-GT 180
  • RPM, max.: 8500 rpm
  • Potrivit pentru metric Ø: 180
  • Recomandat pentru: polizor unghiular 180, suport M14
  • Versiune: Mediu
  • Ø măsurare exterioară: 180 mm
  • Ø filet: M14

Avantaj:

  • Reducerea semnificativă a stresului termic datorită geometriei fantelor de răcire.
  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită timpilor minime de schimbare a uneltelor.
  • Sistemul inovator de prindere rapidă garantează o manevrare confortabilă cu schimbarea rapidă a sculei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX), se recomandă utilizarea modelului CC-H-GT. Aceasta prezintă o rezistență foarte mare la margini pentru a realiza forțe de apăsare mai mari.
  • Tipuri de unități: Polizor unghiular; Polizor unghiular cu acumulator

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
  • Pentru plăcile de susținere cu un diametru de 180 mm, asigurați-vă că forța de contact nu este selectată prea mare pentru a preveni întinderea prea mare a plăcii de susținere.