PFERD TOOLS Szczotka okrągła szeroka, niepleciona RBU Ø250x30xotwór regulowany, drut stalowy Ø0,30, uchwyt szlifierski

Nr art.: 4007220658772
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,3 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia wersja gładka
Szeroki brzeg L3 50 mm
Wysokość części roboczej H1 30 mm
Średnica szczotki D1 250 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt otwór
Średnica otworu d1 31,8 mm
Maks. prędkość obrotowa 3 600 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220658772
EAN / GTIN 4007220658772
Numer producenta 43506601
Numer L L51510 152
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Doskonale nadaje się do średnio intensywnego szczotkowania dużych powierzchni, zarówno przy pracy ręcznej, jak i przy użyciu maszyn.
  • Drut stalowy jest najczęściej stosowanym materiałem do obszywania.
  • Szczotki z drutu stalowego nadają się szczególnie dobrze do obróbki powierzchni i okrawania.
  • Drut specjalny PFERD TOOLS charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie oraz na zmienne obciążenia zginające.
  • Zapewnia to optymalne zużycie drutu oraz długą żywotność, nawet w ekstremalnych warunkach pracy szczotki.
  • Drut stalowy wytrzymuje temperatury do 300 °C.
  • Opracowane specjalnie do zastosowań przemysłowych.

Cecha szcz.:

  • Opakowania: Opakowania przemysłowe
  • Maks. RPM: 3600 (obr./min)
  • RPM, opcjonalnie, od: 1800 (obr./min)
  • RPM, opc., do: 2700 (obr./min)
  • Szerokość w metrach: 30 mm
  • System nagrywania: Otwór
  • ø Otwór w zestawie: AK 32-2
  • Ø Otwór, maks.: 50,8 mm
  • Ø Średnica otworu: 31,8 mm
  • Ø Materiał wykończeniowy: 0,3 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 250 mm
  • materiał pokrycia: Drut stalowy (ST)
  • rozmiar ziarna: -
  • Długość, obsada: 50 mm

Zaleta:

  • Wysoka opłacalność dzięki bardzo długiej żywotności.
  • Specjalna konstrukcja umożliwia bezszwowe formowanie pakietów na szerokie rolki. Dzięki temu uzyskuje się jednolite wykończenie powierzchni.
  • Dzięki zmiennej średnicy otworu można go stosować we wszystkich standardowych stacjonarnych maszynach napędowych i stołach szlifierskich.
  • Optymalne dopasowanie do konturu obrabianych elementów dzięki dużej elastyczności.
  • Większa trwałość dzięki zastosowaniu specjalnego drutu PFERD TOOLS.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Proszę przestrzegać zalecanych prędkości obrotowych.
  • Cele obróbki: Czyszczenie; okrawanie; usuwanie rdzy; usuwanie warstw tlenku; usuwanie farby; szorstkowanie
  • Rodzaje napędów: Stojak szlifierski; centra obróbcze

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • żeliwo
    • Staliwo
    • Duroplasty
    • elastomer
    • Stal, odlewy stalowe
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Tworzywa termoplastyczne
    • drewno

W dostawie:

  • Ta szczotka okrągła jest dostarczana wraz z zestawem adapterów AK 32-2.