{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál základní těleso | plast | |
| Pevnost štětin | 0,3 mm | |
| Materiál lemování | ocel | |
| Provedení materiálu ucpávky | hladké | |
| Široký lem L3 | 50 mm | |
| Výška lemu H1 | 30 mm | |
| Průměr kartáče D1 | 250 mm | |
| Druh použití | Poháněno strojem | |
| Upínač | otvor | |
| Průměr otvoru d1 | 31,8 mm | |
| Otáčky max. | 3 600 min-1 | |
| Typické použití | Odstraňování otřepů; Čištění | |
| Druh produktu | Kulatý kartáč |
| Katalogové číslo | 4007220658772 | |
| EAN / GTIN | 4007220658772 | |
| Číslo výrobce | 43506601 | |
| L-číslo | L51510 152 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |