PFERD TOOLS Śruba mocująca do ALUMASTER R50 z wyjątkiem DEPO M10

Nr art.: 4007220653180
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220653180
EAN / GTIN 4007220653180
Numer producenta 22000036
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Firma PFERD TOOLS oferuje odpowiednie uchwyty narzędziowe do frezów trzpieniowych HSS oraz tarcz frezujących ALUMASTER.
  • Do stosowania w napędach z wałami giętkimi, szlifierkach prostych i wrzecionach robotów.
  • Z uchwytem Depo zapewniającym stabilne mocowanie w uchwycie zaciskowym.

Cecha szcz.:

  • Stale RPM bis, odporne na rdzę i kwasy: 5000 (obr./min)
  • Ø Chwyt metryczny: 10 mm
  • Długość całkowita: 36 mm
  • Długość, chwyt: 18 mm