PFERD TOOLS Upínací šroub pro ALUMASTER R50 s výjimkou DEPO M10

Artiklové číslo: 4007220653180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220653180
EAN / GTIN 4007220653180
Číslo výrobce 22000036
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • PFERD TOOLS nabízí vhodné držáky nástrojů pro frézovací trny HSS a frézovací kotouče ALUMASTER.
  • Pro použití na pohonech s ohybovým hřídelem, přímých bruskách a robotických vřetenech.
  • S upínacím pouzdrem pro stabilní uchycení ve sklíčidle.

Charakteristika:

  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 5000 RPM
  • Ø Metrická hřídel: 10 mm
  • Délka, celkem: 36 mm
  • Délka, hřídel: 18 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku