• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Kompletny sterownik PFERD TOOLS z uchwytem w skrzynce LBOXX RCK STG 10/800, 80 000 obr./min, 1560 W

Nr art.: 4007220649558
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220649558
EAN / GTIN 4007220649558
Numer producenta 83001002
Numer L L51700 102482
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Układ napędowy RCK z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej to innowacyjne rozwiązanie, które generuje mniej hałasu i wibracji niż tradycyjne napędy.
  • Dzięki połączeniu z mobilną jednostką sterującą i różnymi rękojeściami system ten jest dla użytkowników w terenie wyjątkowo lekki, wygodny i elastyczny.
  • Ponadto rękojeści umożliwiają zastosowanie szerokiej gamy narzędzi w niemal wszystkich branżach.
  • Układ napędowy RCK został zaprojektowany z myślą o ergonomii i wydajności.
  • Zapewnia komfort pracy przy najwyższej wydajności podczas ciągłej eksploatacji.
  • Sterownik, który umożliwia precyzyjne sterowanie różnymi rękojeściami.
  • Osiąga maksymalną prędkość obrotową 80 000 obr./min i utrzymuje ją w stabilny sposób podczas pracy.
  • Akumulator lub zasilacz należy zamówić osobno.
  • Sterownik z uchwytem w skrzynce L-BOXX, zapewniającej wygodny transport.
  • Zapewnia lepszą ochronę modułu sterującego podczas użytkowania w terenie.
  • Uchwyt i redukcje zapewniają bezpieczne zamocowanie rękojeści do jednostki sterującej.
  • W zestawie z walizką (PFERD TOOLS L-BOXX 374 RCK STG Z UCHWYTEM), sterownikiem (RCK STG 10/800) oraz uchwytem i reduktorami (RCK GR STG KPL).
  • Dzięki swojej specjalnej konstrukcji układ napędowy RCK charakteryzuje się wyjątkowo cichą pracą. Dzięki współdziałaniu sterownika i uchwytu system napędowy RCK stanowi energooszczędną i ekonomiczną alternatywę dla zastosowań przemysłowych.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: RCK STG 10/800 GR L-BOXX
  • Maks. RPM: 80000 (obr./min)
  • Szerokość w metrach: 358 mm
  • Długość w systemie metrycznym: 445 mm
  • Masa netto: 9 152 kg
  • Wysokość: 390 mm

Zaleta:

  • Zwiększa produktywność nawet o 50% dzięki stałej prędkości obrotowej.
  • Wygodna, ergonomiczna praca z szybkimi, optymalnymi rezultatami.
  • Możliwa praca z zasilaczem lub przenośna z akumulatorem do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych.
  • W trybie zasilania z akumulatora można go stosować również wewnątrz elementów przewodzących.
  • Wyposażony jest w inteligentny układ sterujący.