PFERD TOOLS Řídicí jednotka kompletní s rukojetí v LBOXX RCK STG 10/800 80 000 ot./min/1 560 W

Artiklové číslo: 4007220649558
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220649558
EAN / GTIN 4007220649558
Číslo výrobce 83001002
L-číslo L51700 102482
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Systém pohonu RCK s plynulou regulací otáček je inovativní řešení, které produkuje méně hluku a vibrací než konvenční pohony.
  • Kombinace s mobilní řídicí jednotkou a různými násadkami činí systém obzvláště lehký, pohodlný a flexibilní pro uživatele, kteří jej používají.
  • Kromě toho, ruční díly umožňují použití široké škály nástrojů v téměř všech průmyslových odvětvích.
  • Systém pohonu RCK byl navržen se zaměřením na ergonomii a efektivitu.
  • Umožňuje pohodlnou práci s nejvyšší produktivita při nepřetržitém používání.
  • Řídicí jednotka, která umožňuje přesné ovládání různých násadec.
  • Dosahuje maximální hodnoty otáčky 80 000 ot./min a udržuje ji stabilní při používání.
  • Baterii nebo napájecí adaptér je nutné objednat samostatně.
  • Ovládací jednotka s rukojetí v L-BOXX pro pohodlnou přepravu.
  • Poskytuje větší ochranu řídicí jednotce při mobilním použití.
  • Rukojeť a redukce zajišťují bezpečné upevnění ručních nástrojů na ovládacím zařízení.
  • S kufrem (PFERD TOOLS L-BOXX 374 RCK STG MIT GRIFF), řídicím zařízením (RCK STG 10/800) a rukojetí a redukcemi (RCK GR STG KPL).
  • Díky své speciální konstrukci je pohonový systém RCK obzvláště tichý v provozu. Díky interakci řídicí jednotky a rukojeti je pohonná soustava RCK energeticky účinnou a nákladově efektivní alternativou pro průmyslové aplikace.

Charakteristika:

  • PFERD TOOLS typ: RCK STG 10/800 GR L-BOXX
  • Max. OT./MIN: 80000 RPM
  • Metrický šířka: 358 mm
  • Metrika délky: 445 mm
  • Čistá hmotnost: 9 152kg
  • Výška: 390 mm

Výhoda:

  • Zvyšuje produktivita až o 50% s konstantním otáčky.
  • Pohodlná, ergonomická práce s rychlými a optimálními výsledky.
  • Lze použít s napájecím zdrojem nebo mobilním zařízením akumulátorový článek pro širokou škálu průmyslových aplikací.
  • Může být také použit v vodivých součástech v provoz akumulátoru.
  • Je vybaven inteligentní řídicí elektronikou.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost