PFERD TOOLS Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej E 150 x 7,2 x 22,23 mm cyrkonowa, seria specjalna SGP STEEL do stali

Nr art.: 4007220640784
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta E 150x7,2x22,23 mm ZIRKON Speziallinie SGP STEEL

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220640784
EAN / GTIN 4007220640784
Numer producenta 62215326
Numer L L51150 39
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Narzędzia z linii specjalnej SGP zostały opracowane specjalnie z myślą o nietypowych zadaniach i zapewniają użytkownikowi istotne korzyści w porównaniu z tradycyjnymi produktami.
  • Ponadto linia specjalna SGP obejmuje narzędzia, które dzięki swojej wyjątkowo wysokiej wydajności w praktyce zapewniają najwyższą opłacalność.
  • Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej z korundu cyrkonowego, charakteryzująca się bardzo dobrą wydajnością szlifowania i wyjątkową trwałością.
  • PFERD TOOLS EFFICIENCY poleca tarcze ścierne do obróbki zgrubnej cyrkonowe, które pozwalają ograniczyć liczbę wymian narzędzi i zapewniają doskonałe wyniki w najkrótszym czasie.

Cecha szcz.:

  • Maks. obr./min: 10200 (obr./min)
  • Platformy: E / 27 / T27
  • Szerokość w metrach: 7,2 mm
  • Ø Średnica otworu: 22,23 mm
  • Materiał ścierny: Korund cyrkonowy Z i korund A
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 150 mm

Zaleta:

  • Bardzo szybki postęp prac i najwyższa ekonomiczność dzięki doskonałej skrawalności.
  • Mniej zmian narzędzi dzięki wyjątkowej trwałości.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Fazowanie; okrawanie; wypełnianie spoin; szlifowanie powierzchni; obróbka spoin spawalniczych; obróbka spoin wnękowych
  • Rodzaje napędów: Szlifierka kątowa

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Stal