hrubovací kotouč E 150x7.2x22.23mm ZIRKON speciální řada SGP OCEL pro ocel

Artiklové číslo: 4007220640784
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce E 150x7,2x22,23 mm ZIRKON Speziallinie SGP STEEL

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220640784
EAN / GTIN 4007220640784
Číslo výrobce 62215326
L-číslo L51150 39
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Nástroje speciální řady SGP jsou speciálně vyvinuty pro speciální úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům. Speciální řada SGP navíc obsahuje nástroje, které nabízejí maximální hospodárnost díky svému mimořádně vysokému výkonu v hlavice. Hrubovací kotouč oxidu zirkoničitého s velmi dobrými vlastnostmi broušení a vynikající životností.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 10200 RPM
  • Tvar: E / 27 / T27
  • Metrika šířky: 7,2 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Zirkony z A zirkony A
  • Ø vnější metrika: 150 mm

Výhoda:

  • Velmi rychlý průběh práce a maximální hospodárnost díky velmi dobrému výkonu broušení.
  • Snížená výměna nástroje díky vynikající životnosti nástroje.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; broušení hran; povrchové broušení; zpracování svarových švů;
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Ocel