PFERD TOOLS Arkusz ścierny z tkaniny korundowej 230 x 280 mm BG BR A150 do stali w trudnych warunkach eksploatacyjnych

Nr art.: 4007220587447
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 sztuki
  • Etapy zamówienia: 50 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220587447
EAN / GTIN 4007220587447
Numer producenta 45013015
Numer L L51050 2337
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Tkanina w kolorze brązowym nadaje się do uniwersalnego zastosowania w warunkach dużego obciążenia podczas obróbki stali stopowych i niestopowych oraz metali nieżelaznych.
  • Tkanina w rolkach jest zgodna z normą ISO 21948.

Cecha szcz.:

  • Szerokość w metrach: 230 mm
  • Materiał ścierny: Korund A
  • Długość w systemie metrycznym: 280 mm
  • rozmiar ziarna: 150

Zaleta:

  • Bardzo dobra przyczepność ziarna do bardzo elastycznej tkaniny.
  • Wysoka wydajność szlifowania.
  • Odporny na olej i produkty ropopochodne.
  • Wysoka wytrzymałość na rozdarcie przy zachowaniu optymalnej jakości.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: W razie potrzeby przyciąć do odpowiednich wymiarów.
  • Cele obróbki: Czyszczenie; stopniowe szlifowanie wykańczające; szorstkowanie; obróbka powierzchni
  • Rodzaje napędów: Wykorzystanie rąk

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • żeliwo ciągliwe
    • Mosiądz
    • Brązy
    • Staliwo
    • stopów na bazie kobaltu
    • Miedź
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK)
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • stopów na bazie niklu (np. Inconell i Hasteloy)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Tworzywa termoplastyczne
    • Titan
    • Stop tytanu
    • Cynk