Textilní brusný plech korund 230x280mm BG BR A150 pro těžkou ocel

Artiklové číslo: 4007220587447
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 Pieces
  • K objednání po násobcích: 50 Pieces
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220587447
EAN / GTIN 4007220587447
Číslo výrobce 45013015
L-číslo L51050 2337
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Tkanina BRAUN je vhodná pro univerzální hlavice s vysokým namáháním při obrábění legovaných a legovaných ocelí i neželezných kovů. Listová tkanina odpovídá ISO 21948.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 230 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Metrické délky: 280 mm
  • Velikost zrna: 150

Výhoda:

  • Velmi dobrá přilnavost zrna na velmi flexibilní tkanině.
  • Vysoký výkon broušení.
  • olej a odolný vůči ropě.
  • Vysoká odolnost proti přetrhu s optimální kvalitou.

Použití:

  • Doporučení k použití: V případě potřeby natrhejte na požadovaný rozměr.
  • Zpracování úloh: Čisté; jemné broušení krok za krokem; hrubování; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek