PFERD TOOLS Step drill HSSE Co5 9 drilling steps dia. 4-20 mm 3-surface shaft dia. 8 mm

Nr art.: 4007220571644
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220571644
EAN / GTIN 4007220571644
Numer producenta 25204073
Numer L L51700 101698
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • HSS

Opis:

  • HSSE step drill for drilling and deburring thin sheets, pipes and profiles made from various materials.
  • To ensure reliable torque transmission, all step drills have a three-surface shaft.

Cecha szcz.:

  • Number, drill steps: 9 pcs.
  • RPM from, hard non-ferrous metals: 320 RPM
  • RPM from, rust and acid-resistant steels: 160 RPM
  • RPM from, soft non-ferrous metals: 320 RPM
  • RPM from, steels up to 700 N/mm²: 320 RPM
  • RPM from, thermoplastics, fibre-reinforced plastics (GRP/CRP): 160 RPM
  • RPM to, hard non-ferrous metals: 2400 RPM
  • RPM to, rust and acid-resistant steels: 1600 RPM
  • RPM to, soft non-ferrous metals: 2400 RPM
  • RPM to, steels up to 700 N/mm²: 2400 RPM
  • RPM to, thermoplastics, fibre-reinforced plastics (GRP/CRP): 1600 RPM
  • Version: HSS
  • Drill steps: 4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0
  • Dia. shank, metric: 8 mm
  • Drilling range, from: 4 mm
  • Drilling range, to: 20 mm
  • Length, total: 75 mm

Zaleta:

  • Long tool life and temperature resistance due to Co content.
  • Drilling and deburring in a single step.
  • Completely smooth running and a high cutting performance.
  • The high-quality drill tip ensures effortless centring and drilling.
  • The tool taper makes it easier to pull back from drilled plates.

Zastosowanie:

  • Recommendations for use: Use HSSE step drills on sheets, pipes and profiles with a maximum thickness of 4 mm. Use cutting oil/compressed air as a coolant and lubricant in the case of step drills without a coating.
  • Applications: Countersinking; Deburring; Drilling
  • Drive types: Column drill; Power drill

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Aluminium
    • Brass
    • Bronze
    • Case-hardened steels
    • Chipboard
    • Copper
    • Thermosetting plastics
    • Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP)
    • Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP) with a fibre content ≤ 40 %
    • Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP) with a fibre content > 40 %
    • Hard non-ferrous metal
    • Hardwood
    • Other non-ferrous metals
    • Other
    • Plastics
    • Soft aluminium alloys
    • Soft non-ferrous metal
    • Soft titanium alloys (tensile strength 500 N/mm²)
    • Soft wood
    • Steel
    • Steel, cast steel
    • Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Steels up to 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplastics
    • Titanium
    • Titanium alloys
    • Tool steels
    • Tough aluminium alloys
    • Wood
    • Zinc
    • Materials that can be worked: Aluminium; Brass; Bronze; Case-hardened steels; Chipboard; Copper; Thermosetting plastics; Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP); Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP) with a fibre content ≤ 40 %; Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP) with a fibre content > 40 %; Hard non-ferrous metal; Hardwood; Other non-ferrous metals; Other; Plastics; Soft aluminium alloys; Soft non-ferrous metal; Soft titanium alloys (tensile strength 500 N/mm²); Soft wood; Steel; Steel, cast steel; Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC); Steels up to 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplastics; Titanium; Titanium alloys; Tool steels; Tough aluminium alloys; Wood; Zinc

Wskazówka:

  • To ensure reliable torque transmission, step drills have a three-surface shaft.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka