{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Ergonomie-Feilenheft FH4 | |
| Kolor | niebieskie | |
| Możliwość użycia do | Pilniki | |
| Do pilników o długości min. | 200 mm | |
| Do pilników o długości maks. | 250 mm | |
| Długość L | 115 mm | |
| Materiał | drewno; z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt | |
| Zawartość | 10 szt. |
| Numer artykułu | 4007220535752 | |
| EAN / GTIN | 4007220535752 | |
| Numer producenta | 12617140 | |
| Numer L | L51060 35 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |