PFERD TOOLS Mango ergonómico FH4 115 mm para longitudes de lima 200-250 mm (10)

Número de artículo: 4007220535752
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Pieces
  • Pasos del pedido: 10 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Denominación del fabricante Ergonomie-Feilenheft FH4
Color azul
Para Limas
Para longitud de lima mín. 200 mm
Para longitud de lima máx. 250 mm
Longitud L 115 mm
Material Madera; Plástico
Tipo de producto Mango
Contenido 10 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220535752
EAN / GTIN 4007220535752
Número del fabricante 12617140
Número L L51060 35
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • El programa de mangos para limas de PFERD TOOLS incluye diferentes ejecuciones y medidas.
  • Desde mangos de madera para limas de cadenas de motosierra, pasando por mangos ergonómicos para limas de taller, limas para afilar o escofinas, hasta mangos de fijación rápida para limas de aguja o limas de precisión: PFERD TOOLS ofrece empuñaduras para una gran variedad de limas.
  • Mango ergonómico para un trabajo cómodo y seguro.

Característica:

  • PFERD TOOLS Tipo: FH 4
  • Adecuado para longitud [mm]: 200, 250 mm
  • Adecuado para: Perfiles triangulares (para una longitud de lima de 250 mm es adecuado el mango de lima FH 5), cuadrados, redondos, formas especiales
  • Longitud, total: 115 mm

Ventaja:

  • Protegen las manos de esquinas y cantos vivos.
  • Forma ergonómica con agarre óptimo.
  • Las limas no ruedan.
  • Exterior de plástico blanco con pieza interior dura y estable.
  • Sin plastificante.