PFERD TOOLS POS Szczotka pędzelkowa, niepleciona PBU, Ø 15 mm, Ø chwytu 6 mm, średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,35 mm (10)

Nr art.: 4007220532287
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość całkowita L 65 mm
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,35 mm
Materiał pokrycia Stal szlachetna
Rodzaj materiału pokrycia wersja gładka
Szeroki brzeg L3 22 mm
Wysokość części roboczej H1 22 mm
Średnica szczotki D1 15 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 18 000 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie
Właściwości odporność na wysokie temperatury
Rodzaj produktu Szczotka pędzelkowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220532287
EAN / GTIN 4007220532287
Numer producenta 43704002
Numer L L51510 412
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Nadaje się do lekkich prac szczotkowania, takich jak okrawanie, czyszczenie i usuwanie rdzy.
  • Szczotka z korpusem pokrytym tworzywem sztucznym.
  • Aby sprostać szczególnym wymaganiom związanym z obróbką stali nierdzewnej (INOX), firma PFERD TOOLS stosuje we wszystkich szczotkach INOX drut o gatunku 1.4310/1.4301 (V2A).
  • Doświadczenia praktyczne zdobyte w środowisku przemysłowym potwierdzają, że materiał ten charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na korozję przy optymalnej trwałości.
  • Wszystkie szczotki PFERD TOOLS z włosiem INOX są oznaczone na niebiesko i przeznaczone do stosowania na wszystkich rodzajach stali nierdzewnej (INOX), takich jak np.
  • np.
  • V4A, odpowiedni.
  • Drut gatunku 1.4310/1.4301 wykazuje po utwardzeniu na zimno właściwości ferromagnetyczne, co oznacza, że przyciąga go magnes; przyczyną tego jest zmiana struktury materiału spowodowana odkształceniem, np.
  • np.
  • powstaje podczas ciągnienia drutu.
  • Nie ma to wpływu na jakość i odporność na korozję okładziny INOX.
  • Zachowuje swoją odporność na korozję.
  • Drut ze stali nierdzewnej (INOX) wytrzymuje temperatury do 450 °C.

Cecha szcz.:

  • Opakowania: opakowanie POS
  • Typ PFERD TOOLS: POS PBU 1516/6 INOX 0,35
  • Maks. RPM: 18000 (obr./min)
  • RPM, opcjonalnie, od: 7200 (obr./min)
  • RPM, opc., do: 11700 (obr./min)
  • System nagrywania: Chwyt
  • Ø garnek: 16 mm
  • Ø Materiał wykończeniowy: 0,35 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 15 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 6 mm
  • materiał pokrycia: Drut ze stali nierdzewnej (INOX)
  • Długość, obsada: 22 mm
  • Długość całkowita: 65 mm

Zaleta:

  • Szczotka jest odtłuszczona i nie pozostawia śladów oleju na obrabianym elemencie.
  • Optymalne dotarcie do trudno dostępnych miejsc, takich jak otwory i wnęki, dzięki rozchylaniu się wkładki podczas obrotu.
  • Dzięki powłoce z tworzywa sztucznego wyeliminowano ryzyko korozji kontaktowej.
  • Bardzo dobra odporność na korozję.
  • Zapewnia gładką powierzchnię.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Proszę przestrzegać zalecanych prędkości obrotowych. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy używać napędu narzędziowego o mocy co najmniej 300 W.
  • Cele obróbki: Czyszczenie; okrawanie; usuwanie rdzy; usuwanie nalotu; usuwanie warstw tlenku; usuwanie farby; szorstkowanie
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; wiertarka; szlifierka prosta

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • Brązy
    • stopów na bazie kobaltu
    • Twardy metal nieżelazny
    • Materiały odporne na wysokie temperatury
    • stopów na bazie niklu (np. Inconell i Hasteloy)
    • Superstopów na bazie niklu lub tytanu
    • Inne metale nieżelazne
    • miękkie stopy tytanu (wytrzymałość na rozciąganie 500 N/mm²)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Titan
    • Stop tytanu

Wskazówka:

  • Podczas mocowania szczotki należy zadbać o to, aby chwyt został wsunięty w uchwyt tak głęboko, jak to możliwe. Dotyczy to w szczególności pracy w zakresie wysokich prędkości obrotowych. Minimalna długość mocowania wynosi 10 mm.