{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total L | 65 mm | |
| Material cuerpo de base | plástico | |
| Grosor cerdas | 0,35 mm | |
| Material filamentos | Acero fino | |
| Versión del material dotación | forma lisa | |
| Borde ancho L3 | 22 mm | |
| Altura filamentos H1 | 22 mm | |
| Diámetro cepillo D1 | 15 mm | |
| Tipo de boca | Funcionamiento a máquina | |
| Asiento | mango | |
| Diámetro vástago Ds | 6 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 18.000 min-1 | |
| Empleo típico | Desbarbado; Limpieza | |
| Características | resistente a altas temperaturas | |
| Tipo de producto | Cepillo tipo brocha |
| Número de artículo | 4007220532287 | |
| EAN / GTIN | 4007220532287 | |
| Número del fabricante | 43704002 | |
| Número L | L51510 412 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |