PFERD TOOLS Szczotka pędzelkowa pleciona PBG Ø30 mm, chwyt Ø6 mm, drut stalowy Ø0,50

Nr art.: 4007220531075
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość całkowita L 68 mm
Grubość włosia 0,5 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Pleciony
Liczba warkoczy 12
Wysokość części roboczej H1 25 mm
Średnica szczotki D1 30 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 20 000 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie
Rodzaj produktu Szczotka pędzelkowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220531075
EAN / GTIN 4007220531075
Numer producenta 43209002
Numer L L51510 277
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Szczotka agresywnie działająca.
  • Nadaje się do średnio intensywnych prac związanych ze szczotkowaniem, takich jak okrawanie, czyszczenie, usuwanie rdzy i zgorzeliny, a także do usuwania odprysków spawalniczych.
  • Drut stalowy jest najczęściej stosowanym materiałem do obszywania.
  • Szczotki z drutu stalowego nadają się szczególnie dobrze do obróbki powierzchni i okrawania.
  • Drut specjalny PFERD TOOLS charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie oraz na zmienne obciążenia zginające.
  • Zapewnia to optymalne zużycie drutu oraz długą żywotność, nawet w ekstremalnych warunkach pracy szczotki.
  • Drut stalowy wytrzymuje temperatury do 300 °C.

Cecha szcz.:

  • Liczba, warkocze: 12 sztuk
  • Opakowania: Opakowania przemysłowe
  • Typ PFERD TOOLS: PBG 3028/6 szt. 0,50
  • Maks. RPM: 20000 (obr./min)
  • RPM, opcjonalnie, od: 8000 (obr./min)
  • RPM, opc., do: 11300 (obr./min)
  • System nagrywania: Chwyt
  • Ø garnek: 28 mm
  • Ø Materiał wykończeniowy: 0,5 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 30 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 6 mm
  • materiał pokrycia: Drut stalowy (ST)
  • Długość, obsada: 25 mm
  • Długość całkowita: 68 mm

Zaleta:

  • Optymalne dotarcie do trudno dostępnych miejsc, takich jak zagłębienia i otwory.
  • Efekt agresywnego szczotkowania dzięki dużej sztywności splotów drutu.
  • Większa trwałość dzięki zastosowaniu specjalnego drutu PFERD TOOLS.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Proszę przestrzegać zalecanych prędkości obrotowych. Aby kontrolować rozstaw szczotek, należy stosować napędy narzędziowe z regulacją prędkości obrotowej. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy używać napędu narzędziowego o mocy co najmniej 500 W.
  • Cele obróbki: Czyszczenie; okrawanie; usuwanie rdzy; usuwanie zgorzeliny; usuwanie warstw tlenowych; usuwanie farby; obróbka spoin czołowych; obróbka spoin wzdłużnych; obróbka spoin pachwinowych
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; wiertarka; szlifierka prosta

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • żeliwo
    • Staliwo
    • Stal, odlewy stalowe
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Wskazówka:

  • Podczas mocowania szczotki należy zadbać o to, aby chwyt został wsunięty w uchwyt tak głęboko, jak to możliwe. Dotyczy to w szczególności pracy w zakresie wysokich prędkości obrotowych. Minimalna długość mocowania wynosi 10 mm.