{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total L | 68 mm | |
| Grosor cerdas | 0,5 mm | |
| Material filamentos | acero | |
| Versión del material dotación | Forma trenzada | |
| Número de trenzados | 12 | |
| Altura filamentos H1 | 25 mm | |
| Diámetro cepillo D1 | 30 mm | |
| Tipo de boca | Funcionamiento a máquina | |
| Asiento | mango | |
| Diámetro vástago Ds | 6 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 20.000 min-1 | |
| Empleo típico | Desbarbado; Limpieza | |
| Tipo de producto | Cepillo tipo brocha |
| Número de artículo | 4007220531075 | |
| EAN / GTIN | 4007220531075 | |
| Número del fabricante | 43209002 | |
| Número L | L51510 277 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |