Stojak PFERD TOOLS do przechowywania tarcz fibrowych o Ø od 100 do 230 mm

Nr art.: 4007220428771
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria FS-S 100-230 STORAGE
Oznaczenie producenta FS-S 100-230 STORAGE
Opakowanie luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Średnica zewnętrzna 230 mm
Do średnicy tarczy 100 mm; 115 mm; 125 mm; 150 mm; 180 mm; 230 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220428771
EAN / GTIN 4007220428771
Numer producenta 44858015
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Stojak z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, służący do bezpiecznego i precyzyjnego przechowywania tarcz fibrowych.
  • Uchwyt można zarówno postawić, jak i przykręcić do ściany za pomocą śrub.
  • Pasuje do tarcz z włókna o średnicy od 100 mm do 230 mm.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: FS-S 100-230 MAGAZYN
  • Pasuje do średnicy otworu Ø [mm]: 100–230 mm

Zaleta:

  • Optymalne przechowywanie tarcz szlifierskich z włókna.
  • Z mechanizmem szybkiej regulacji i otworami mocującymi w podstawie.