Stojan PFERD TOOLS pro skladování vláknitých kotoučů Ø 100 až 230 mm

Artiklové číslo: 4007220428771
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Řada FS-S 100-230 STORAGE
Označení výrobce FS-S 100-230 STORAGE
Obal volné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Druh produktu Opěrný talíř
Průměr vnější 230 mm
Vhodné pro průměr kotouče 100 mm; 115 mm; 125 mm; 150 mm; 180 mm; 230 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220428771
EAN / GTIN 4007220428771
Číslo výrobce 44858015
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Stojan vyrobený z nárazuvzdorného plastu pro bezpečné a tvarově přesné ukládání a skladování z vláknových brusek. Držák lze připevnit nebo přišroubovat ke stěnám. Vhodné pro průměr vláknového kotouče 100 mm až 230 mm.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: ÚLOŽIŠTĚ FS-S 100-230
  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 100-230 mm

Výhoda:

  • Optimal ukládání a skladování of Fiber brusné kotouče.
  • S rychloupínacím zařízením a upevňovacími otvory na základně.