Silnik pneumatyczny PFERD TOOLS PMA 10/200 HV, 20 000 obr./min, 1000 W

Nr art.: 4007220384374
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Przyłącze pneumatyczne 1/2 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 13 mm
Oznaczenie producenta PMA 10/200 HV
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość 283 mm
Szerokość 46 mm
Wysokość 46 mm
Typ silnika Silnik spalinowy
Chłodzenie silnika Chłodzenie powietrzem
Masa 1,2 kg
Rodzaj produktu Motor

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220384374
EAN / GTIN 4007220384374
Numer producenta 80703135
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Silnik na sprężone powietrze jest wyposażony w przyłącze zgodne z normą DIN 10.
  • Wylot powietrza wywiewanego z napędu pneumatycznego znajduje się z tyłu.
  • Napęd może być używany wyłącznie z olejem.
  • Odpowiednie przedłużki: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33.
  • Wąż wylotowy o długości 1 m i wąż nawiewny o długości 2,5 m z gwintowanym przyłączem 1/2” zewnętrznym, 2 klucze napinające (STS D 4 mm).
  • Dzięki zaworowi dźwigniowemu napęd jest wyposażony w układ bezpieczeństwa typu „przełącznik czuwakowy”.

Cecha szcz.:

  • Moc: 1000 watów
  • Prędkość obrotowa: 20000 (obr./min)
  • Wariant zaworu: Dźwignia
  • Szerokość w metrach: 46 mm
  • Zużycie powietrza na biegu jałowym: 1,38 m³/min
  • Złącze [DIN]: 10
  • Zużycie powietrza przy obciążeniu: 1,1 m³/min
  • Długość w systemie metrycznym: 283 mm
  • Liczba kropli oleju [min]: 7 kropla
  • Masa netto: 1,2 kg
  • Średnica wewnętrzna węża doprowadzającego powietrze Ø: 13 mm
  • Wylot powietrza wywiewanego: tył
  • Wysokość: 46 mm

Zaleta:

  • Bezpieczeństwo pracy dzięki przełącznikowi czuwakowemu.
  • Brak wzbijania się pyłu po stronie obrabianego elementu.
  • Napęd pneumatyczny z przyłączem zgodnym z normą DIN 10 nadaje się do różnorodnych zastosowań z różnymi sztywnymi przedłużkami. Zeskanuj kod QR, aby dowiedzieć się więcej o napędach pneumatycznych z przyłączem DIN 10 firmy PFERD TOOLS.
  • Bardzo wydajny przy kompaktowej konstrukcji.

Wskazówka:

  • Napęd należy eksploatować przy zachowaniu zalecanej liczby kropli oleju, aby zapobiec przedwczesnej awarii.