PFERD TOOLS Diamentowa ściernica do przecinania D1A1R 125 x 1,4 x 20,0 mm D151 (średnia) do szkła/ceramiki/węglików spiekanych

Nr art.: 4007220355237
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220355237
EAN / GTIN 4007220355237
Numer producenta 68412115
Numer L L51220 17
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Ściernice do przecinania z wiązaniem galwanicznym stosuje się zarówno do szlifowania na mokro, jak i na sucho.
  • Ściernice do przecinania z diamentem nakładanym galwanicznie stosuje się do cięcia twardych materiałów, takich jak węglik spiekany, ceramika oraz tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami (GFK/CFK).
  • Dzięki dużej przestrzeni do skrawania bardzo dobrze się tną.
  • PFERD TOOLS ERGONOMICS poleca diamentowe ściernice do przecinania jako innowacyjne rozwiązanie, które pozwala trwale ograniczyć powstawanie pyłu podczas pracy. PFERD TOOLS EFFICIENCY poleca diamentowe ściernice do przecinania, które zapewniają długotrwałą, niewymagającą wysiłku i oszczędzającą zasoby pracę oraz doskonałe wyniki w najkrótszym czasie.

Cecha szcz.:

  • Segment ochronny z każdej strony: brak
  • Platformy: D
  • Szerokość w metrach: 1,4 mm
  • Grubość liścia podstawowego: 1 mm
  • Ø Średnica otworu: 20 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 125 mm
  • rozmiar ziarna: D 151

Zaleta:

  • Ta ciągła powłoka nadaje się szczególnie do wykonywania bardzo precyzyjnych cięć rozdzielających.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Drobne ziarno D 151 nadaje się do cięcia szkła, ceramiki lub węglika spiekanego. W przypadku niewielkiej geometrii nadaje się również do obcinania i przycinania tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami (GFK/CFK).
  • Cele obróbki: Cięcie; wykonywanie otworów; obcinanie
  • Rodzaje napędów: Szlifierka kątowa; napęd z wałem giętkim; szlifierka prosta

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Materiały ścierne
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK)
    • Szkło
    • Ceramika techniczna
    • z węglików spiekanych

W dostawie:

  • Rozwiązania w zakresie narzędzi dostosowane do potrzeb klienta są dostępne na zamówienie.