• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Diamant-Trennscheibe D1A1R 125x1,4x20,0mm D151 (mittel) für Glas/Keramik/Hartmetall

Artikel-Nr.: 4007220355237
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220355237
EAN / GTIN 4007220355237
Herstellernummer 68412115
L-Nummer L51220 17
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Galvanisch gebundene Diamant-Trennscheiben werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt.
  • Galvanisch belegte Diamant-Trennscheiben werden zum Trennen von harten Werkstoffen wie Hartmetall oder Keramik und faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK) eingesetzt.
  • Sie sind aufgrund der großen Spanräume besonders schnittfreudig.
  • PFERD TOOLS ERGONOMICS empfiehlt Diamant-Trennscheiben als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Staubentwicklung nachhaltig zu senken. PFERD TOOLS EFFICIENCY empfiehlt Diamant-Trennscheiben für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.

Merkmal:

  • Schutzsegment je Seite: keine
  • Form: D
  • Breite metrisch: 1.4 mm
  • Stammblattdicke: 1 mm
  • Ø Bohrung: 20 mm
  • ø Außen metrisch: 125 mm
  • Korngröße: D 151

Vorteil:

  • Der durchgängige Belag eignet sich besonders für sehr feine Trennschnitte.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Die feine Körnung D 151 eignet sich zum Trennen von Glas, Keramik oder Hartmetall. Bei kleinen Geometrien eignet sie sich auch zum Besäumen und Ablängen von faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK).
  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Erzeugen von Durchbrüchen; Besäumen
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Abrasive Materialien
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Glas
    • Technische Keramik
    • Hartmetall

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.