PFERD TOOLS Źródło trzpieniowe CBN, cylindryczne Ø chwytu 0,5 mm, Ø końcówki 3 mm, B64 (drobna) do szlifowania otworów/promieni

Nr art.: 4007220354650
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Opis formy Kształt walcowy
Średnica 0,5 mm
Średnica trzonka 3 mm
Uchwyt Chwyt
Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Rozmiar ziarna (siatka) 64 siateczka
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Zeszlifowanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220354650
EAN / GTIN 4007220354650
Numer producenta 36100506
Numer L L51170 51
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Ściernice trzpieniowe diamentowe i CBN z powłoką galwaniczną stosuje się zarówno do szlifowania na mokro, jak i na sucho.
  • Kształt cylindryczny ZY nadaje się do szlifowania otworów, promieni i konturów zarówno w trybie stacjonarnym, jak i ręcznym.
  • A = chwyt z wysuniętą nasadką
  • Firma PFERD TOOLS ERGONOMICS poleca ściernice trzpieniowe z CBN jako innowacyjne rozwiązanie, które pozwala trwale ograniczyć powstawanie pyłu podczas pracy. PFERD TOOLS EFFICIENCY poleca ściernice trzpieniowe z CBN, które zapewniają długotrwałą, niewymagającą wysiłku i oszczędzającą zasoby pracę oraz doskonałe wyniki w najkrótszym czasie.

Cecha szcz.:

  • Szerokość w metrach: 2 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 0,5 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 3 mm
  • rozmiar ziarna: B 64
  • Długość, chwyt: 38 mm
  • Długość, przesunięcie: 5 mm

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Można go stosować zarówno do szlifowania na sucho, jak i na mokro. Jeśli to możliwe, zaleca się stosowanie szlifowania na mokro, aby ograniczyć zużycie narzędzi i ryzyko uszkodzeń termicznych. Ogólnie rzecz biorąc: Aby uzyskać optymalną wydajność, należy dobrać wielkość ziarna tak, by była jak najgrubsza, ale jednocześnie tak drobna, jak to konieczne. Czynniki mające wpływ na to m.in. twardość materiału oraz wymagana jakość powierzchni. Zabrudzone narzędzia można czyścić za pomocą ultradźwięków. W przypadku silniejszych zabrudzeń powierzchni proszę użyć do czyszczenia drążka do ostrzenia DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Należy wybrać jak największą średnicę narzędzia, ponieważ w ten sposób zwiększa się liczba ziaren, które wchodzą w kontakt z obrabianą powierzchnią. W przypadku szlifowania wewnętrznego średnica narzędzia maks. wynosi 3/4 średnicy elementu przeznaczonego do szlifowania. Podczas szlifowania wewnętrznego posuw wzdłużny nie może wynosić więcej niż 2/3 szerokości narzędzia na jeden obrót obrabianego elementu. Wstęp zależy od obrabianego materiału, prędkości skrawania, stabilności narzędzia, jego mocowania oraz napędu narzędzia. Ze względu na pracę w systemie jednozmianowym wrzeciono robocze i uchwyt narzędziowy muszą charakteryzować się wysoką dokładnością ruchu obrotowego. Im drobniejszy jest stosowany rozmiar ziarna, tym większa musi być dokładność współosiowości. Napęd narzędzia musi zapewniać wystarczającą moc napędową wrzeciona szlifierskiego, aby zagwarantować wymaganą prędkość obrotową nawet pod obciążeniem. Szlifowanie na sucho: 15–25 m/s – szlifowanie na mokro: 20–40 m/s
  • Cele obróbki: Okrawanie; wykańczanie; szlifowanie; szlifowanie wewnętrzne; obróbka krawędzi (fazowanie, zaokrąglanie)
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; obrabiarka; szlifierka prosta

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Stale narzędziowe
    • Stale na łożyska toczne i kulkowe
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • stale narzędziowe

W dostawie:

  • Rozwiązania w zakresie narzędzi dostosowane do potrzeb klienta są dostępne na zamówienie.