{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Descripción de la forma | Forma cilindro | |
| Diámetro | 0,5 mm | |
| Diámetro vástago | 3 mm | |
| Asiento | Mango | |
| Tipo de producto | Piedra de esmerilado | |
| Tamaño de grano (malla) | 64 malla | |
| Para material | acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Esmerilado |
| Número de artículo | 4007220354650 | |
| EAN / GTIN | 4007220354650 | |
| Número del fabricante | 36100506 | |
| Número L | L51170 51 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |