{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy | półokrągły | |
| Rodzaj nacięcia | Nacięcie tarnikowe | |
| Nacięcie typu szwajcarskiego | 0 | |
| Stopień rozdrobnienia | Zgrubne | |
| Rodzaj produktu | Precyzyjny pilnik do rowków | |
| Do materiału | drewno | |
| Szerokość | 5,5 mm | |
| Długość bez trzonu | 190 mm | |
| Długość całkowita | 190 mm | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 4007220346334 | |
| EAN / GTIN | 4007220346334 | |
| Numer producenta | 12457690 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |