• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Präzisions-Riffelraspel Typ 706 P 190mm Schweizer Hieb 0, grob

Artikel-Nr.: 4007220346334
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschreibung Form halbrund
Hiebart Raspelhieb
Schweizer Hieb 0
Feinheitsgrad grob
Produktart Präzisions-Riffelfeile
für Material Holz
Breite 5,5 mm
Länge ohne Angel 190 mm
Länge gesamt 190 mm
Stiel / Griff kein Griff / Stiel vorhanden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220346334
EAN / GTIN 4007220346334
Herstellernummer 12457690
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für grobe Raspelarbeiten geeignet.
  • Riffelraspel der Länge 190 mm mit präzisem Schweizer Raspelhieb.

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: 706P
  • Breite metrisch: 5.5 mm
  • Hieb: 0
  • Länge metrisch: 190 mm

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Holz

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb