PFERD TOOLS Precyzyjny pilnik z uchwytem w kształcie noża, 150 mm, szwajcarskie nacięcia 0, gruby

Nr art.: 4007220280812
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opis formy Nóż
Rodzaj nacięcia Nacięcie krzyżowe
Nacięcie typu szwajcarskiego 0
Stopień rozdrobnienia Zgrubne
Okładzina jednostronne
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy
Maks. twardość HRC 38
Do materiału stal
Szerokość 18 mm
Wysokość 4 mm
Długość bez trzonu 150 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220280812
EAN / GTIN 4007220280812
Numer producenta 19314152
Numer L L51180 102
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Małe, poręczne pilniki do stosowania przy delikatnych elementach konstrukcyjnych.
  • Cios krzyżowy do zgrubnej obróbki precyzyjnej.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: 870
  • Platformy: Kształt ostrza
  • Szerokość w metrach: 18 mm
  • nacięcie: 0
  • Długość w systemie metrycznym: 150 mm
  • Wysokość: 4 mm

Zaleta:

  • Mała i poręczna konstrukcja.
  • Szczególnie dobrze nadaje się do obróbki małych i delikatnych elementów.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Fazowanie; okrawanie; wykańczanie; zaokrąglanie; obróbka powierzchni; obróbka krawędzi (fazowanie, zaokrąglanie)
  • Rodzaje napędów: Wykorzystanie rąk

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)