{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popis – formulář | Nůž | |
| Typ úderu | Křížový sek | |
| Schweizer ráz | 0 | |
| Stupeň jemnosti | Hrubé | |
| Osazení | jednostranná | |
| Druh produktu | Dílenský pilník | |
| Tvrdost HRC max. | 38 | |
| vhodné pro materiál | ocel | |
| Šířka | 18 mm | |
| Výška | 4 mm | |
| Délka bez stopky | 150 mm | |
| Násada/rukojeť | Bez rukojeti / násada dostupná |
| Katalogové číslo | 4007220280812 | |
| EAN / GTIN | 4007220280812 | |
| Číslo výrobce | 19314152 | |
| L-číslo | L51180 102 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |