{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy | półokrągły | |
| Rodzaj nacięcia | Nacięcie krzyżowe | |
| Nacięcie typu szwajcarskiego | 2 | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Okładzina | obustronne | |
| Rodzaj produktu | Pilnik warsztatowy | |
| Maks. twardość HRC | 38 | |
| Do materiału | stal | |
| Szerokość | 21 mm | |
| Wysokość | 6 mm | |
| Długość bez trzonu | 200 mm | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 4007220280225 | |
| EAN / GTIN | 4007220280225 | |
| Numer producenta | 19307204 | |
| Numer L | L51180 229 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |