{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Description de la forme | mi-ronde | |
| Type de taille | taille croisée | |
| Taille suisse | 2 | |
| Degré de finesse | type moyen | |
| Revêtement | des deux côtés | |
| Type de produit | lime d’atelier | |
| Dureté HRC max. | 38 | |
| Pour matériau | Acier | |
| Largeur | 21 mm | |
| Hauteur | 6 mm | |
| Longueur sans queue | 200 mm | |
| Manche/poignée | pas de poignée / manche |
| Référence article | 4007220280225 | |
| EAN / GTIN | 4007220280225 | |
| Réf. fabricant | 19307204 | |
| Article hors catalogue | L51180 229 | |
| Fabricant/personne responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |