PFERD TOOLS Pilnik diamentowy do ręcznej pilarki okrągły Ø4,0 x 60 mm, chwyt Ø3 mm, D126 (średni), kompletny

Nr art.: 4007220257593
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Opis formy okrągłe
Stopień rozdrobnienia średni
Okładzina Z czterech stron
Długość okładziny 25 mm
Uziarnienie D126
Rodzaj produktu Pilnik diamentowy
Materiał ścierny diament
Min. twardość HRC 54
Do materiału Materiały twarde
Średnica 4 mm
Długość całkowita 60 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220257593
EAN / GTIN 4007220257593
Numer producenta 15653472
Numer L L51130 112
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Pilniki i blachy diamentowe stosuje się wszędzie tam, gdzie konwencjonalne pilniki nie sprawdzają się ze względu na twardość obrabianego materiału.
  • Pilniki i blachy diamentowe stosuje się również do obróbki stali hartowanej.
  • Temperatury robocze są na tyle niskie, że nie dochodzi do chemicznego zużycia.
  • W ten sposób można wykorzystać większą twardość ziarna diamentowego, aby uzyskać większą trwałość.
  • Pilniki diamentowe do ręcznych pilników nadają się zarówno do stosowania ręcznego, jak i maszynowego.
  • Średnica trzpienia pilników diamentowych wynosi 3 mm.

Cecha szcz.:

  • Platformy: Okrągły.
  • Okładzina: kompletne
  • Szerokość w metrach: 4 mm
  • rozmiar ziarna: D 126
  • Długość, pokrycie: 25 mm
  • Długość całkowita: 60 mm

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Pilnikuj, wywierając niewielki nacisk, zwłaszcza na krawędziach. Zabrudzone pilniki diamentowe można wyczyścić za pomocą szczotki do pilników, zanurzając je w benzynie lub antystatycznym środku do czyszczenia tworzyw sztucznych. Alternatywnie można również zastosować czyszczenie ultradźwiękowe. Często wystarczy po prostu wytrzepać. Staraj się pracować bez tłuszczu!
  • Cele obróbki: Okrawanie; wykańczanie; wyrównywanie; usuwanie warstw tlenku; obróbka powierzchni; obróbka krawędzi; obróbka krawędzi (fazowanie, zaokrąglanie)
  • Rodzaje napędów: Ręczna pilniczka; wkładka ręczna

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Materiały ścierne
    • Stale do nawęglania
    • Ferryt (materiał magnetyczny)
    • Szkło
    • Grafit i węgiel elektrotechniczny
    • Superstopów na bazie niklu lub tytanu
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Ceramika techniczna
    • stale narzędziowe
    • z węglików spiekanych

W dostawie:

  • Rozwiązania w zakresie narzędzi dostosowane do potrzeb klienta są dostępne na zamówienie.