{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formular de descriere | rotund | |
| Grad de fineţe | medie | |
| Acoperire | Cu patru laturi | |
| Lungimea stratului de acoperire | 25 mm | |
| Granulaţie | D126 | |
| Tip produs | Pilă diamantată | |
| Materiale abrazive | diamant | |
| Duritate HRC min. | 54 | |
| Pentru material | Materiale de prelucrat dure | |
| Diametru | 4 mm | |
| Lungimea totală | 60 mm | |
| Coadă/mâner | Fără mâner / coadă |
| Cod articol | 4007220257593 | |
| EAN / GTIN | 4007220257593 | |
| Număr producător | 15653472 | |
| L-Număr | L51130 112 | |
| Producător/responsabil | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |