Zestaw tulei z materiału ściernego PFERD TOOLS, 13-częściowy. Korund, Ø 22 x 20 mm, ziarnistość A60, 80, 150, 240, z chwytem, Ø chwytu 6 mm

Nr art.: 4007220231487
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220231487
EAN / GTIN 4007220231487
Numer producenta 42298003
Numer L L51110 278
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Firma PFERD TOOLS oferuje szeroką paletę narzędzi szlifierskich na podłożu, przeznaczonych do obróbki elementów o różnej geometrii i z różnych materiałów.
  • Składają się one z materiału nośnego, warstwy podstawowej oraz warstwy wierzchniej służącej do utrwalenia ziaren ściernych.
  • W zależności od wielkości ziarna narzędzia wykonane z materiału ściernego na podłożu pozwalają uzyskać zarówno duże ścieranie materiału, jak i bardzo gładkie wykończenie powierzchni.
  • Dostępne materiały nośne różnią się między sobą pod względem takich właściwości, jak wytrzymałość na rozdarcie, elastyczność i zużycie.
  • Dzięki doborowi odpowiedniego podkładu narzędzie szlifierskie dostosowuje się do wymagań danego zastosowania: Papier znajduje zastosowanie w przemyśle drzewnym i rzemiośle, np.
  • np.
  • u stolarzy, malarzy i lakierników; z kolei tkanina znajduje zastosowanie głównie w obróbce metali, a włókno wulkaniczne, charakteryzujące się wysoką odpornością na zużycie, jest wykorzystywane w różnych grubościach przede wszystkim do produkcji tarcz fibrowych.
  • Zestaw zawiera praktyczny wybór cylindrycznych tulei z materiału ściernego do uniwersalnego zastosowania, od szlifowania zgrubnego po wykańczające, a także odpowiedni uchwyt do tulei z materiału ściernego.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: SET 2220 A
  • Szerokość w metrach: 20 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 22 mm

Zaleta:

  • Pewne osadzenie tulei z materiału ściernego na uchwycie dzięki rozszerzaniu się uchwytu podczas pracy.
  • Wyjątkowa trwałość dzięki specjalnej technologii produkcji – nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.
  • Najwyższa wydajność dzięki wyjątkowo dużemu ścieraniu materiału i wysokiej agresywności materiału ściernego.
  • Zapoznanie się z bogatym programem i wypróbowanie go.
  • Dopasowany zestaw najpopularniejszych granulacji.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Aby łatwo wymienić tulejki z materiału ściernego, należy je nakładać i zdejmować, lekko obracając w prawo. W tym czasie uchwyt tulei ściernej powinien pozostać zamocowany w napędzie narzędzia. Aby zapewnić stabilne osadzenie tulei z materiału ściernego, należy przestrzegać minimalnej prędkości obrotowej uchwytu tulei z materiału ściernego. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy stosować przy zalecanej prędkości cięcia wynoszącej 20–30 m/s. Należy stosować olej do szlifowania odpowiedni dla danego materiału, aby znacznie wydłużyć żywotność i poprawić wydajność szlifowania narzędzi szlifierskich.
  • Cele obróbki: Okrawanie; stopniowe szlifowanie wykańczające; wyrównywanie; szorstkowanie; ostrzenie; obróbka powierzchni; obróbka spoin; obróbka krawędzi
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; szlifierka prosta

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • żeliwo ciągliwe
    • Mosiądz
    • Brązy
    • Staliwo
    • stopów na bazie kobaltu
    • Miedź
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK)
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Tworzywa termoplastyczne

Wskazówka:

  • Maksymalna dopuszczalna prędkość obwodowa wynosi 30 m/s.
  • Ze względów bezpieczeństwa nie wolno nigdy przekraczać podanej maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej.
  • Tuleje z materiału ściernego nie powinny wystawać poza uchwyt.