Descriere:
PFERD TOOLS oferă o gamă largă de scule material abraziv pe suport pentru prelucrarea diferitelor geometrii și materiale ale pieselor de prelucrat. Acestea constau dintr-un material purtător, o legătură de bază și o legătură de acoperire pentru fixarea granulelor abrazive. În funcție de dimensiunea granulelor, se poate obține o îndepărtare ridicată a materialului sau o finisare foarte fină a suprafeței cu unelte realizate din material abraziv pe un substrat. Materialele purtătoare disponibile diferă în proprietățile lor, cum ar fi rezistența la rupere, flexibilitatea și uzura. Alegerea sprijinului adecvat va adapta sculă de şlefuit la cerințele aplicației preconizate: Hârtia poate fi găsită în industria prelucrării lemnului și în meşteşuguri, de exemplu în tâmplari, pictori și lacuri, țesătura este utilizată în principal în prelucrarea metalelor, iar fibra vulcanizată este foarte rezistentă la uzură și în diferite grosimi este utilizată în principal pentru producția de polizoare de fibre. set conține o selecție orientată spre aplicație de manșoane de măcinare cilindrice pentru utilizare universal, de la măcinare grosieră la măcinare fină, precum și un suport pentru pentru bandă abrazivă adecvat.
Caracteristică:
- Tip Pferd: SET 2220 A
- Metrică lățime: 20 mm
- Ø măsurare exterioară: 22 mm
Avantaj:
- Așezați în siguranță bandă pentru şlefuire pe suport pentru pentru bandă abrazivă prin extinderea suportului în utilizare.
- Durată de viață excepțională datorită proceselor speciale de fabricație - chiar și în cele mai dificile condiții de funcționare.
- Cea mai mare eficiență din punct de vedere al costurilor datorită îndepărtării deosebit de ridicate a materialului și agresivității ridicate a abrazivului.
- Să cunoască și să testeze programul extins.
- Preselecția coordonată a celor mai comune dimensiuni de granulație.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Pentru înlocuirea ușoară a manșoanelor de măcinare, trageți-le și opriți-le rotindu-le ușor în sens orar. Lăsați suport pentru pentru bandă abrazivă fixat în unitatea de acționare a uneltei. Pentru a vă asigura că bandă pentru şlefuire este poziționat în siguranță, respectați viteza minimă a suportului manșonului de măcinare. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 20-30 m/s.. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
- Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; nivelare; rugozitate; ascuțire; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea marginilor
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Fontă maleabilă
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
Notă:
- Viteza periferică maximă permisă este de 30 m/s.
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
- Nu permiteți ca manșoanele de măcinare să iasă peste suport pentru pentru bandă abrazivă.