PFERD TOOLS Tarcza włóknista cyrkonowa Ø 125 mm Z60 do intensywnego ścierania stali

Nr art.: 4007220216644
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Pieces
  • Etapy zamówienia: 25 Pieces
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220216644
EAN / GTIN 4007220216644
Numer producenta 64206125
Numer L L51050 2180
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Tarcze fibrowe firmy PFERD TOOLS są produkowane zgodnie z normą ISO 16057 w kształcie A1, w wersji F, pod nazwą „tarcza fibrowa wulkaniczna”.
  • Do zgrubnego szlifowania, zapewniającego wysoką wydajność usuwania materiału i długą żywotność.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: FS 125-22 Z 60
  • Maks. RPM: 12200 (obr./min)
  • Ø Średnica otworu: 22 mm
  • Materiał ścierny: Korund cyrkonowy Z
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 125 mm
  • rozmiar ziarna: 60

Zaleta:

  • Wysoka ekonomiczność dzięki długiej żywotności i bardzo wysokiej wydajności skrawania.
  • Równomierny efekt szlifowania dzięki wysokiej jakości materiałom ściernym.
  • Optymalne dopasowanie do kształtu dzięki dużej elastyczności.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Tarcza fibrowa zgodnie z normą ISO 15636 należy stosować z talerzem mocującym na standardowych szlifierkach kątowych. Należy stosować olej do szlifowania odpowiedni dla danego materiału, aby znacznie wydłużyć żywotność i poprawić wydajność szlifowania narzędzi szlifierskich. Należy używać wydajnej szlifierki kątowej przy zwiększonym nacisku.
  • Cele obróbki: Okrawanie; stopniowe szlifowanie wykańczające; wyrównywanie; obróbka powierzchni; obróbka spoin; obróbka krawędzi
  • Rodzaje napędów: Szlifierka kątowa; szlifierka kątowa akumulatorowa

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • żeliwo malowane
    • Mosiądz
    • Brązy
    • Staliwo
    • stopów na bazie kobaltu
    • Miedź
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan

W dostawie:

  • Talerz dociskowy należy zamówić osobno.

Wskazówka:

  • Maksymalna dopuszczalna prędkość obwodowa wynosi 80 m/s.
  • Ze względów bezpieczeństwa nie wolno nigdy przekraczać podanej maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej.