Zirkon fíbrový kotouč Ø 125 mm Z60 pro vysokou demontáž na ocel

Artiklové číslo: 4007220216644
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 Pieces
  • K objednání po násobcích: 25 Pieces
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220216644
EAN / GTIN 4007220216644
Číslo výrobce 64206125
L-číslo L51050 2180
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

PFERD TOOLS vláknové brusky jsou vyráběny podle ISO 16057 ve verzi typ A1 F pod názvem ″vulkanizované vláknové brusky″. Pro hrubé broušení s vysokou rychlostí úběru a dlouhou životností.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Ø otvor: 22 mm
  • Brusivo: Oxid zirkoničitý z
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Velikost zrna: 60

Výhoda:

  • Vysoká nákladová efektivita díky dlouhé životnosti a velmi vysoké rychlosti odstraňování.
  • Rovnoměrné broušení díky vysoce kvalitnímu brusivo.
  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.

Použití:

  • Doporučení k použití: Na běžně dostupných úhlových bruskách používejte brusky na bázi vláken podle normy ISO 15636 s technologií opěrný talíř. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení. Používejte vysoce výkonný úhlová bruska při zvýšeném kontaktním tlaku.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; jemné broušení krok za krokem; vyrovnání; povrchové zpracování; zpracování svařovacích švů; Zpracování hran
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan

Rozsah dodávky:

  • Objednávejte opěrný talíř samostatně.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.