PFERD TOOLS belt sander BSG 10/50 E belt length: 450mm x width: 50mm max. RPM 7,000

Nr art.: 4007220183199
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria BSG E
Oznaczenie producenta Bandschleifgerät
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Długość taśmy szlifierskiej 450 mm
Szerokość taśmy szlifierskiej 50 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 7 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 7 000 min-1
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Zwarta konstrukcja
Rodzaj produktu Szlifierka taśmowa
Długość całkowita 180 mm
Wysokość całkowita 195 mm
Masa całkowita 1,58 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220183199
EAN / GTIN 4007220183199
Numer producenta 86400156
Numer L L51050 416
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • 1 key (SKST SW 17 mm).
  • Belt sander with a belt length of 450 mm x width 50 mm.
  • Matching belts: BA 50/450 and VB 50/450.
  • Can be connected to all flexible shafts with G28 sliding coupling (instead of the handpiece).

Cecha szcz.:

  • PFERD TOOLS type: BSG 10/50 E G28
  • Max. RPM: 7000 RPM
  • Suitable for: BW 10, BW 12
  • Width, metric: 50 mm
  • Handpiece-side coupling dia. metric: 28 mm
  • Handpiece-side coupling G: 28
  • Length, metric: 180 mm
  • Net weight: 1.58 kg
  • Handpiece-side coupling dia. [mm]: 28
  • Height: 195 mm