Bandslijpmachine BSG 10/50 E bandlengte: 450 mm x breedte: 50 mm max. RPM 7.000

Artikelnummer: 4007220183199
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
Artikelnummer 4007220183199
EAN/GTIN 4007220183199
Nummer fabrikant 86400156
L-nummer L51050 416

Omschrijving

Omschrijving:

De bandslijpmachine met elastisch gelagerde spindel is aansluitbaar op buigzame assen zonder handstuk. 1 opspansleutel SKS SW 17 mm

Kenmerk:

  • PFERD type: BSG 10/50 E G28
  • RPM, max.: 7000 RPM
  • Geschikt voor: BW 10, BW 12
  • Breedte metrisch: 50 mm
  • Handstukzijdige koppeling Ø metrisch: 28 mm
  • Handstukzijdige koppeling G: 28
  • Lengte metrisch: 180 mm
  • Nettogewicht: 1.58 kg
  • Handstukzijdige koppeling Ø [mm]: 28
  • Hoogte: 195 mm