PFERD TOOLS HSS flat countersink with guide pin DIN 373 dia. 11.0 mm shank dia. 8 mm for tapping hole

Nr art.: 4007220169216
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 DIN373-11x8
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 8 mm
Długość chwytu 80 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Min. średnica skrawania 11 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Liczba ostrzy 4
Czopy prowadzące Ze stałym czopem prowadzącym
Średnica czopu 5 mm
Nazwa produktu (typ) FS
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 80 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 373
Proces obróbki Pogłębianie płaskie
Rodzaj produktu pogłębiacz do obróbki nadlewów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220169216
EAN / GTIN 4007220169216
Numer producenta 25203117
Numer L L51140 1126
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • GKL

Opis:

  • High-performance flat countersinks made from HSS according to DIN 373 for countersinking cylinder head and hexagon screws as well as nuts.
  • Flat countersinks have a cylindrical design.
  • The cylindrical pin in the relevant quality grades of fine, medium or tapping hole ensures coaxial alignment of the countersink to the bore.
  • High performance countersink tools with guide pins for the tapping hole (GKL).

Cecha szcz.:

  • RPM from, grey cast iron, white cast iron: 280 RPM
  • RPM from, hard non-ferrous metals: 420 RPM
  • RPM from, rust and acid-resistant steels: 280 RPM
  • RPM from, soft non-ferrous metals: 420 RPM
  • RPM from, steels over 700 N/mm²: 280 RPM
  • RPM from, steels up to 700 N/mm²: 280 RPM
  • RPM from, thermoplastics, fibre-reinforced plastics (GRP/CRP): 280 RPM
  • RPM to, grey cast iron, white cast iron: 280 RPM
  • RPM to, hard non-ferrous metals: 560 RPM
  • RPM to, rust and acid-resistant steels: 420 RPM
  • RPM to, soft non-ferrous metals: 560 RPM
  • RPM to, steels over 700 N/mm²: 420 RPM
  • RPM to, steels up to 700 N/mm²: 560 RPM
  • RPM to, thermoplastics, fibre-reinforced plastics (GRP/CRP): 420 RPM
  • Version: GKL
  • Dia. ball bearing: 5 mm
  • Diameter: 11 mm
  • Dia. shank, metric: 8 mm
  • Length, total: 80 mm

Zaleta:

  • Very high stock removal rate.
  • Optimum chip removal.
  • Burr-free results.
  • Long tool life.
  • Smooth operation.

Zastosowanie:

  • Recommendations for use: Please observe the recommended rotational speeds. Flat countersinks for the tapping hole are suitable for producing flat countersinks at core holes for female threads.
  • Applications: Countersinking
  • Drive types: Column drill; Tool machine; Power drill; Automated centres

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Aluminium
    • Annealed cast iron
    • Black annealed cast iron (GTS, GJMB)
    • Brass
    • Bronze
    • Case-hardened steels
    • Cast iron
    • Chipboard
    • Copper
    • Thermosetting plastics
    • Elastomers
    • Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP)
    • Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP) with a fibre content ≤ 40 %
    • Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP) with a fibre content > 40 %
    • Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hard aluminium alloys
    • Hard non-ferrous metal
    • Hardwood
    • Other non-ferrous metals
    • Other
    • Plastics
    • Roller-bearing and ball-bearing steels
    • Soft aluminium alloys
    • Soft non-ferrous metal
    • Soft titanium alloys (tensile strength 500 N/mm²)
    • Soft wood
    • Stainless steel (INOX)
    • Steel
    • Steel, cast steel
    • Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Steels over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Steels up to 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplastics
    • Titanium
    • Titanium alloys
    • Tool steels
    • Tough aluminium alloys
    • White annealed cast iron (GTW, GJMW)
    • Wood
    • Zinc
    • Materials that can be worked: Aluminium; Annealed cast iron; Black annealed cast iron (GTS, GJMB); Brass; Bronze; Case-hardened steels; Cast iron; Chipboard; Copper; Thermosetting plastics; Elastomers; Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP); Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP) with a fibre content ≤ 40 %; Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP) with a fibre content > 40 %; Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS); Hard aluminium alloys; Hard non-ferrous metal; Hardwood; Other non-ferrous metals; Other; Plastics; Roller-bearing and ball-bearing steels; Soft aluminium alloys; Soft non-ferrous metal; Soft titanium alloys (tensile strength 500 N/mm²); Soft wood; Stainless steel (INOX); Steel; Steel, cast steel; Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC); Steels over 700 N/mm² (> 220 HB); Steels up to 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplastics; Titanium; Titanium alloys; Tool steels; Tough aluminium alloys; White annealed cast iron (GTW, GJMW); Wood; Zinc