• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Svasatore piatto HSS con perno di guida DIN 373 Ø 11,0 mm, gambo Ø 8 mm per foro centrale filettato

Codice art.: 4007220169216
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Svasatori per sedi di viti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220169216
EAN / GTIN 4007220169216
Codice del produttore 25203117
Numero-L L51140 1126
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • GKL

Descrizione:

Svasatore piatto ad alte prestazioni in HSS secondo DIN 373 per svasare viti a testa cilindrica e viti esagonali e dadi. Le svasatrici piane o anche le svasatrici piane sono cilindriche. Il perno cilindrico nelle rispettive classi di qualità fine, media o per foro filettato garantisce un allineamento coassiale della svasatura rispetto al foro. Utensili di svasatura ad alte prestazioni con perno di guida per foro filettato (GKL).

Proprietà:

  • GIRI/MIN di, ghisa grigia, ghisa bianca: 280 giri/min
  • GIRI/MIN di, metalli non ferrosi duri: 420 giri/min
  • GIRI/MIN di, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 280 giri/min
  • GIRI/MIN di, metalli morbidi non ferrosi: 420 giri/min
  • GIRI/MIN di, acciai superiori a 700 N/mm²: 280 giri/min
  • GIRI/MIN di, acciai fino a 700 N/mm²: 280 giri/min
  • GIRI/MIN di, termoplastica, plastica rinforzata con fibra (GRP/CFRP): 280 giri/min
  • RPM BIS, ghisa grigia, ghisa bianca: 280 giri/min
  • RPM BIS, metalli duri non ferrosi: 560 giri/min
  • GIRI/MIN BIS, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 420 giri/min
  • RPM BIS, metalli morbidi non ferrosi: 560 giri/min
  • RPM BIS, acciai superiori a 700 N/mm²: 420 giri/min
  • RPM BIS, acciai fino a 700 N/mm²: 560 giri/min
  • Numero di giri fino a, termopl. Plastica, fibre Plastica (GRP/CFRP): 420 giri/min
  • Esecuzione: GKL
  • Ø cuscinetto a sfere: 5 mm
  • ø: 11 mm
  • Ø albero metrico: 8 mm
  • Lunghezza, totale: 80 mm

Vantaggi:

  • Altissima capacità di asportazione.
  • Ottima evacuazione del truciolo.
  • Risultati senza sbavature.
  • Maggiore durata.
  • Rotazione regolare.

Uso:

  • Raccomandazioni applicative: Rispettare le velocità consigliate. Le svasatrici piane per fori filettati sono adatte per la realizzazione di svasature piane su fori per filettature interne.
  • Compiti di lavorazione: Svasatura
  • Tipi di unità: trapani a colonna; Macchina utensile; Trapano; Robot; Macchine stazionarie

Materiale:

  • materiali modificabile:
    • Alluminio
    • Ghisa malleabile
    • Ghisa malleabile nera (GTS, GJMB)
    • ottone
    • bronzo
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Truciolato
    • Rame
    • Plastica termoindurente
    • Elastomeri
    • Termoindurenti rinforzati con fibre (GFRP, CFRP)
    • Termoindurenti fibrorinforzati (GFRP, CFRP) contenuto di fibra ≤ 40
    • Termoindurenti fibrorinforzati (GFRP, CFRP) con contenuto di fibre > 40 %.
    • Ghisa grigia/sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Leghe di alluminio duro
    • Metallo non ferroso duro
    • Legno duro
    • Altri metalli non ferrosi
    • Altri metalli non ferrosi
    • plastica
    • Acciai per cuscinetti a rotolamento e a sfera
    • Leghe di alluminio morbido
    • Metalli non ferrosi teneri
    • Leghe di titanio dolce (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
    • Legno dolce
    • Acciaio inossidabile (INOX)
    • acciaio
    • Acciaio, acciaio fuso
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplastici
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Acciai per utensili
    • Leghe di alluminio resistenti
    • Ghisa bianca malleabile (GTW, GJMW)
    • Legno
    • Zinco