• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

PFERD TOOLS HSS flat countersink with guide pin DIN 373 dia. 20.0 mm shank dia. 12 mm fine for through hole

Nr art.: 4007220168981
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Min. średnica skrawania 20 mm
Czopy prowadzące Ze stałym czopem prowadzącym
Średnica czopu 13 mm
Nazwa produktu (typ) FS
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór przelotowy
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Długość całkowita 100 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 373
Proces obróbki Pogłębianie płaskie
Rodzaj produktu pogłębiacz do obróbki nadlewów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220168981
EAN / GTIN 4007220168981
Numer producenta 25203106
Numer L L51140 1067
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • F

Opis:

  • High-performance flat countersinks made from HSS according to DIN 373 for countersinking cylinder head and hexagon screws as well as nuts.
  • Flat countersinks have a cylindrical design.
  • The cylindrical pin in the relevant quality grades of fine, medium or tapping hole ensures coaxial alignment of the countersink to the bore.
  • High-performance countersink tools for through holes with the quality grade fine (F) according to ISO 273.

Cecha szcz.:

  • RPM from, grey cast iron, white cast iron: 150 RPM
  • RPM from, hard non-ferrous metals: 230 RPM
  • RPM from, rust and acid-resistant steels: 150 RPM
  • RPM from, soft non-ferrous metals: 230 RPM
  • RPM from, steels over 700 N/mm²: 150 RPM
  • RPM from, steels up to 700 N/mm²: 150 RPM
  • RPM from, thermoplastics, fibre-reinforced plastics (GRP/CRP): 150 RPM
  • RPM to, grey cast iron, white cast iron: 150 RPM
  • RPM to, hard non-ferrous metals: 300 RPM
  • RPM to, rust and acid-resistant steels: 230 RPM
  • RPM to, soft non-ferrous metals: 300 RPM
  • RPM to, steels over 700 N/mm²: 230 RPM
  • RPM to, steels up to 700 N/mm²: 300 RPM
  • RPM to, thermoplastics, fibre-reinforced plastics (GRP/CRP): 230 RPM
  • Version: F
  • Dia. ball bearing: 13 mm
  • Diameter: 20 mm
  • Dia. shank, metric: 12.5 mm
  • Length, total: 100 mm

Zaleta:

  • Very high stock removal rate.
  • Optimum chip removal.
  • Burr-free results.
  • Long tool life.
  • Smooth operation.

Zastosowanie:

  • Recommendations for use: Please observe the recommended rotational speeds. Flat countersinks with the quality grade ″fine″ are suitable for producing flat countersinks at through holes or blind holes in the tolerance range ″fine″ with high mounting accuracy.
  • Applications: Countersinking
  • Drive types: Column drill; Tool machine; Power drill; Automated centres

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Aluminium
    • Annealed cast iron
    • Black annealed cast iron (GTS, GJMB)
    • Brass
    • Bronze
    • Case-hardened steels
    • Cast iron
    • Chipboard
    • Copper
    • Thermosetting plastics
    • Elastomers
    • Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP)
    • Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP) with a fibre content ≤ 40 %
    • Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP) with a fibre content > 40 %
    • Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hard aluminium alloys
    • Hard non-ferrous metal
    • Hardwood
    • Other non-ferrous metals
    • Other
    • Plastics
    • Roller-bearing and ball-bearing steels
    • Soft aluminium alloys
    • Soft non-ferrous metal
    • Soft titanium alloys (tensile strength 500 N/mm²)
    • Soft wood
    • Stainless steel (INOX)
    • Steel
    • Steel, cast steel
    • Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Steels over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Steels up to 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplastics
    • Titanium
    • Titanium alloys
    • Tool steels
    • Tough aluminium alloys
    • White annealed cast iron (GTW, GJMW)
    • Wood
    • Zinc
    • Materials that can be worked: Aluminium; Annealed cast iron; Black annealed cast iron (GTS, GJMB); Brass; Bronze; Case-hardened steels; Cast iron; Chipboard; Copper; Thermosetting plastics; Elastomers; Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP); Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP) with a fibre content ≤ 40 %; Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP) with a fibre content > 40 %; Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS); Hard aluminium alloys; Hard non-ferrous metal; Hardwood; Other non-ferrous metals; Other; Plastics; Roller-bearing and ball-bearing steels; Soft aluminium alloys; Soft non-ferrous metal; Soft titanium alloys (tensile strength 500 N/mm²); Soft wood; Stainless steel (INOX); Steel; Steel, cast steel; Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC); Steels over 700 N/mm² (> 220 HB); Steels up to 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplastics; Titanium; Titanium alloys; Tool steels; Tough aluminium alloys; White annealed cast iron (GTW, GJMW); Wood; Zinc