• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Svasatore piatto HSS con perno di guida DIN 373 Ø 20,0 mm, gambo Ø 12 mm fine per foro passante

Codice art.: 4007220168981
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Svasatori per sedi di viti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220168981
EAN / GTIN 4007220168981
Codice del produttore 25203106
Numero-L L51140 1067
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • F

Descrizione:

Svasatore piatto per uso professionale in HSS a norma DIN 373 per l’accecatura di viti a testa cilindrica e a testa esagonale e dadi. Gli svasatori piatti o anche lamatori piani sono in versione cilindrica. La testa cilindrica nelle rispettive classi di qualità fine, media o per foro centrale filettato, garantisce un allineamento coassiale dell’accecatura rispetto al foro. Svasatori per uso professionale per fori passanti con il grado di precisione fine (F) a norma ISO 273.

Proprietà:

  • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 150 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 230 RPM
  • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 150 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 230 RPM
  • Giri/min. da, acciai oltre 700 N/mm²: 150 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 700 N/mm²: 150 RPM
  • Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK): 150 RPM
  • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 150 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 300 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 230 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 300 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai oltre 700 N/mm²: 230 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai fino a 700 N/mm²: 300 RPM
  • Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK): 230 RPM
  • Versione: F
  • Ø cuscinetti a sfere: 13 mm
  • ø: 20 mm
  • Ø gambo metrico: 12.5 mm
  • Lunghezza, totale: 100 mm

Vantaggi:

  • Elevatissima capacità di asportazione.
  • Scarico dei trucioli ottimale.
  • Lavorazione senza sbavature.
  • Lunga durata.
  • Scorrev.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Gli svasatori piatti con grado di precisione fine sono ideali per le accecature piatte di fori passanti o fori ciechi nell’intervallo di tolleranza fine con elevata precisione di montaggio.
  • Tipi di lavorazione: Svasatura
  • Tipi di macchina: Trapani stazionari; Macchina utensile; Trapano; Robot; Macchine stazionarie

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Ottone
    • Bronzo
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Truciolato
    • Rame
    • Duroplastici
    • Elastomeri
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Leghe di alluminio dure
    • Metallo non ferroso duro
    • Legno duro
    • Altri metalli non ferrosi
    • Altro
    • Materie plastiche
    • Acciai per cuscinetti a rotolamento e a sfere
    • Leghe di alluminio morbide
    • Metallo non ferroso tenero
    • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
    • Legno tenero
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Acciai per utensili
    • Leghe di alluminio da lavorazione plastica
    • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
    • Legno
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Truciolato; Rame; Duroplastici; Elastomeri; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Legno duro; Altri metalli non ferrosi; Altro; Materie plastiche; Acciai per cuscinetti a rotolamento e a sfere; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Legno tenero; Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW); Legno; Zinco