Wiertło kręte PFERD TOOLS INOX Ø 5 mm HSS-E Co5 N DIN 338 135° do materiałów twardych i trudnych do obróbki

Nr art.: 4007220167717
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Materiał skrawający HSS-E
Norma DIN 338
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 5 mm
Długość całkowita L 86 mm
Długość rowków mocujących Lc 52 mm
Średnica trzonka DS 5 mm
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Min. kąt linii śrubowej 36 stopni
Nazwa produktu (typ) INOX
Liczba ostrzy Z 2
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 BMA
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Długość chwytu LS 34 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Kierunek skrętu prawe
Kształt szlifu N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E Co5
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220167717
EAN / GTIN 4007220167717
Numer producenta 25203564
Numer L L51140 913
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • INOX

Opis:

  • Wiertła z ostrzem krzyżowym do zastosowań przemysłowych.
  • Wersje z pełnym szlifem, o skręcie w prawo, które dzięki wysokiej dokładności ruchu obrotowego i precyzyjnemu centrowaniu zapewniają precyzyjne otwory.
  • Firma PFERD TOOLS oferuje wiertła kręte w wersjach STEEL (kąt wierzchołkowy 118°) oraz INOX (kąt wierzchołkowy 135°).
  • Wysokowydajne narzędzia wiertnicze w wersji INOX, wykonane ze stali HSSE-Co5 (M35), przeznaczone do zastosowań przemysłowych.
  • Wersja z pełnym ostrzem, tnąca w prawo, z ostrzem krzyżowym, która dzięki wysokiej dokładności ruchu obrotowego i precyzyjnemu centrowaniu zapewnia precyzyjne otwory.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: SPB DIN 338 HSSE N 5,0 INOX
  • RPM z szarego żeliwa, z białego żeliwa: 640 (obr./min)
  • RPM z twardych metali nieżelaznych: 1600 (obr./min)
  • RPM ze stali odpornej na rdzę i kwasy: 640 (obr./min)
  • RPM z miękkich metali nieżelaznych: 1920 (obr./min)
  • RPM dla stali o wytrzymałości powyżej 700 N/mm²: 1280 (obr./min)
  • RPM, tworzywa termoplastyczne, tworzywa wzmocnione włóknami (GFK/CFK): 960 (obr./min)
  • RPM bis, szare żeliwo, białe żeliwo: 1600 (obr./min)
  • RPM do twardych metali nieżelaznych: 3190 (obr./min)
  • Stale RPM bis, odporne na rdzę i kwasy: 1280 (obr./min)
  • RPM do, miękkie metale nieżelazne: 3830 (obr./min)
  • RPM do, stali o wytrzymałości powyżej 700 N/mm²: 1592 (obr./min)
  • RPM do, tworzywa termoplastyczne Tworzywa sztuczne, włókna Tworzywa sztuczne (GFK/CFK): 2550 (obr./min)
  • Wersja: INOX
  • Ø: 5 mm
  • Kąt spirali, od: 36°
  • Kątowniki: 135°
  • długość linii śrubowej: 52 mm
  • Długość całkowita: 86 mm

Zaleta:

  • Szczególnie dobrze nadaje się do materiałów twardych i trudnych w obróbce, takich jak stal stopowa i stal o wysokiej wytrzymałości oraz stal nierdzewna (INOX).
  • Solidna konstrukcja końcówki.
  • Bardzo duża trwałość.
  • Bardzo dobra odporność na temperaturę dzięki zawartości kobaltu.
  • Bardzo dobre odprowadzanie wiórów.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Należy przestrzegać zalecanych prędkości obrotowych. Podczas wiercenia w metalach należy w miarę możliwości stosować wysokiej jakości olej do cięcia lub smar chłodzący. Zapewnia to płynną pracę i wydłuża żywotność wiertła. Wyjątek: Podczas obróbki aluminium należy stosować benzynę zamiast oleju do cięcia. Należy usunąć z obrabianego elementu cząsteczki powstające podczas obróbki stali nierdzewnej (INOX), aby zapobiec korozji. Oczyść element obrabiany metodą chemiczną lub mechaniczną (wytrawianie/polerowanie itp.).
  • Cele obróbki: Wiercenie
  • Rodzaje napędów: Wiertarka słupowa; obrabiarka; wiertarka; centra obróbcze

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • żeliwo ciągliwe
    • Czarny żeliwo sferoidalne (GTS, GJMB)
    • Mosiądz
    • Brązy
    • Stale do nawęglania
    • Żeliwo
    • Staliwo
    • powłoka odlewnicza
    • Płyta wiórowa
    • stopów na bazie kobaltu
    • Miedź
    • Żeliwo sferoidalne
    • Duroplasty
    • elastomer
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK)
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK) Zawartość włókien ≤ 40 %
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK) Zawartość włókien > 40 %
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Twarde stopy aluminium
    • Twardy metal nieżelazny
    • stopów na bazie niklu (np. Inconell i Hasteloy)
    • Superstopów na bazie niklu lub tytanu
    • Inne metale nieżelazne
    • Inne
    • tworzywa sztuczne
    • Stale na łożyska toczne i kulkowe
    • Miękkie stopy aluminium
    • Metal nieżelazny jest miękki
    • miękkie stopy tytanu (wytrzymałość na rozciąganie 500 N/mm²)
    • miękkie drewno
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Stal
    • Stal, odlewy stalowe
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stale o wytrzymałości powyżej 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stale o wytrzymałości do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Tworzywa termoplastyczne
    • Titan
    • Stop tytanu
    • stale narzędziowe
    • Stopy aluminium o wysokiej wytrzymałości
    • Biały żeliwo sferoidalne (GTW, GJMW)
    • drewno
    • Cynk

Wskazówka:

  • Należy stosować ochronę oczu!
  • Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa!