PFERD TOOLS Wiertło stożkowe i do gratowania HSS 90° Ø 40 mm, Ø chwytu 15 mm, DIN 335 C

Nr art.: 4007220166918
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Min. średnica skrawania Dc min. 40 mm
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Materiał skrawający HSS
Długość całkowita L 80 mm
Norma DIN 335 C
Proces obróbki Pogłębianie płaskie
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220166918
EAN / GTIN 4007220166918
Numer producenta 25202121
Numer L L51140 956
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • HSS

Opis:

  • Frezy stożkowe firmy PFERD TOOLS wyróżniają się wyjątkowo ostrymi krawędziami tnącymi, które zapewniają bardzo dobre wyniki nawet przy niskich prędkościach skrawania.
  • Wysokowydajne narzędzia do pogłębiania z kątem pogłębiania 90° do pogłębiania śrub 90° przeznaczone do wszystkich popularnych materiałów, takich jak stal, odlewy stalowe i metale nieżelazne.

Cecha szcz.:

  • RPM z szarego żeliwa, z białego żeliwa: 80 (obr./min)
  • RPM ze stali odpornej na rdzę i kwasy: 80 (obr./min)
  • RPM z miękkich metali nieżelaznych: 120 (obr./min)
  • RPM dla stali o wytrzymałości do 700 N/mm²: 120 (obr./min)
  • RPM, tworzywa termoplastyczne, tworzywa wzmocnione włóknami (GFK/CFK): 80 (obr./min)
  • RPM bis, szare żeliwo, białe żeliwo: 80 (obr./min)
  • Stale RPM bis, odporne na rdzę i kwasy: 120 (obr./min)
  • RPM do, miękkie metale nieżelazne: 160 (obr./min)
  • RPM do, stali o wytrzymałości do 700 N/mm²: 160 (obr./min)
  • RPM do, tworzywa termoplastyczne Tworzywa sztuczne, włókna Tworzywa sztuczne (GFK/CFK): 120 (obr./min)
  • Wersja: HSS
  • Ø: 40 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 15 mm
  • Kątowniki: 90°
  • Długość całkowita: 80 mm

Zaleta:

  • Bardzo wysoka wydajność skrawania i optymalne odprowadzanie wiórów.
  • Wyniki bez zadziorów nawet przy niskich prędkościach skrawania.
  • Wysoka trwałość.
  • Wysoka jakość powierzchni obrabianego elementu.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Jako środek chłodząco-smarujący należy stosować olej do cięcia lub sprężone powietrze. Szczególnie nadaje się do wykonywania pogłębień pod śruby 90°.
  • Cele obróbki: Pogłębianie
  • Rodzaje napędów: Wiertarka słupowa; obrabiarka; wiertarka; centra obróbcze

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • żeliwo ciągliwe
    • Czarny żeliwo sferoidalne (GTS, GJMB)
    • Mosiądz
    • Brązy
    • Żeliwo
    • Płyta wiórowa
    • Miedź
    • Duroplasty
    • elastomer
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK)
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK) Zawartość włókien ≤ 40 %
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK) Zawartość włókien > 40 %
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Twarde stopy aluminium
    • Twardy metal nieżelazny
    • twarde drewno
    • Inne metale nieżelazne
    • Inne
    • tworzywa sztuczne
    • Miękkie stopy aluminium
    • Metal nieżelazny jest miękki
    • miękkie stopy tytanu (wytrzymałość na rozciąganie 500 N/mm²)
    • miękkie drewno
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Stal
    • Stal, odlewy stalowe
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stale o wytrzymałości do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Tworzywa termoplastyczne
    • Titan
    • Stop tytanu
    • stale narzędziowe
    • Stopy aluminium o wysokiej wytrzymałości
    • Biały żeliwo sferoidalne (GTW, GJMW)
    • drewno
    • Cynk

Wskazówka:

  • Aby zapewnić bezpieczne przenoszenie momentu obrotowego, frezy stożkowe o średnicy 28 mm i większej są wyposażone w trzpień trójkątny.